Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9H322600
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M42
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9H322600
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
63
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
63
Rozteč závitov (mm)
4.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
63
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
63
Rozteč závitov (mm)
4.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H322600
UBB
500690913412
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27386-3