Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9H437680
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9H437680
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Hand Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H437680
UBB
500690895684
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27330-2