Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7F806861
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M3,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7F806861
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.6
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
3
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7F806861
UBB
500690894851
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27328-2