Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4C408488
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M20
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4C408488
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Völkel
Type
Second Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4C408488
UBB
500690906812
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27366-2