Závitníky ručné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1W078028
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1W078028
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
MF16
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Taper Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W078028
UBB
500690906655
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27366-1