text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M2,5


Položka č. 2U517620
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.45
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.45
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2U517620
UBB 500690892467
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 27322-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.