Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0Y032660
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M12
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Y032660
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M64
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Značka
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y032660
UBB
500690903439
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27350-1