text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M11


Položka č. 0M326805
D (mm)
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) M30
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0M326805
UBB 500690903017
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 27348-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.