Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0V688628
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M10
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
0V688628
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M12
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Second Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V688628
UBB
500690902027
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27346-2