Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4J365659
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M1,6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4J365659
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
32
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
32
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.35
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J365659
UBB
500690887848
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27310-3