text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M1,6


Položka č. 0K766386
D (mm)
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 32
Priemer šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) M84
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 32
Priemer šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.35
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Značka Völkel
Type Taper Hand Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 0K766386
UBB 500690887434
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 27310-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.