text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G 5X0.8 left


Položka č. 0Z467344
D (mm)
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) M30
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0Z467344
EAN 8715494571739
UBB 500513053115
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 27034-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.