Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5P197844
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G 3/4X10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5P197844
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
40
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
40
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
10
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5P197844
EAN
8715494572040
UBB
500512986075
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
23330-2