Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1N377661
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G 2X0.4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1N377661
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
36
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M10
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
36
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.4
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1N377661
EAN
8715494569903
UBB
500512983429
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
27616-2