Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7I437254
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G 10X1.5 left
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
7I437254
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7I437254
EAN
8715494571821
UBB
500513051218
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
27046-3