Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4R490922
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-E 8X1.25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4R490922
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R490922
EAN
8715494566407
UBB
500512965442
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
57342-1