text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-E 6X1.0


Položka č. 7H114846
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Taper Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7H114846
EAN 8715494566377
UBB 500512965368
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 57338-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.