text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-E 14X2.0


Položka č. 9X628265
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Intermediate Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9X628265
EAN 8715494566506
UBB 500512987891
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 57354-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.