Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0S857449
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-E 10X1.5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0S857449
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0S857449
EAN
8715494566452
UBB
500513041730
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
57346-3