text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-E 10X1.5


Položka č. 0I282507
D (mm)
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) MF8
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Intermediate Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0I282507
EAN 8715494566445
UBB 500512987636
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 57346-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.