text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 7X0.75


Položka č. 6J663165
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6J663165
EAN 8715494568760
UBB 500513022433
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 26320-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.