Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5K348895
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 60X2.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5K348895
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
36
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
36
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
35
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5K348895
EAN
8715494563857
UBB
500512940023
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
28018-1