Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0U782210
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 60X1.5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U782210
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M3.5
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
35
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U782210
EAN
8715494563840
UBB
500513017656
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
28017-2