text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 4X0.5


Artikelnummer 1W188935
D (mm)
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) M33
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1W188935
EAN 8715494568593
UBB 500512937078
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 26312-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.