Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9E161348
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 30X2.0 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9E161348
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E161348
EAN
8715494575270
UBB
500512970707
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
26064-1