Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8L252457
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 27X1.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8L252457
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L252457
EAN
8715494567114
UBB
500512931030
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
26516-1