Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4S952652
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 20X1.0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4S952652
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S952652
EAN
8715494569071
UBB
500512928572
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
26378-1