text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 11X1.0


Položka č. 1P251988
D (mm)
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) M6
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1P251988
EAN 8715494568388
UBB 500513002476
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 26340-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.