text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-E 8X1.0


Položka č. 1E609986
D (mm)
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) M22
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1E609986
EAN 8715494566100
UBB 500513041656
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 56326-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.