text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-E 18X1.5


Položka č. 3V389740
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3V389740
EAN 8715494566766
UBB 500512921056
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 56372-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.