Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9C916641
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-E 16X1.5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9C916641
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C916641
EAN
8715494566742
UBB
500512920975
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
56366-1