Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7A204219
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-E 12X1.5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7A204219
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7A204219
EAN
8715494566698
UBB
500512998294
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
56348-2