Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8T478322
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 15/16X20 2.1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8T478322
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
14
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8T478322
EAN
4022835833321
UBB
500513443852
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83332
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní