Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3O962480
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8 B C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3O962480
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O962480
EAN
4022835315728
UBB
500513517291
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
31572