Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7A127376
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 42X4.5 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7A127376
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
60
Rozteč závitov (mm)
4.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
60
Rozteč závitov (mm)
4.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7A127376
EAN
4022835385868
UBB
500513421734
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
38586