text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 12X1.75


Položka č. 3Z431761
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3Z431761
EAN 4022835320166
UBB 500513427442
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 32016
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.