Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9E719913
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M3
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
9E719913
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E719913
EAN
4022835354260
UBB
500690974885
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
35426