text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/2


Article number 7Q203226
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7Q203226
EAN 4022835935681
UBB 500691375165
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  93568
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.