Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0M407001
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
Völkel Ručný závitník set ISO 529 HSS-G M10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0M407001
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M32
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0M407001
UBB
500691109929
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80446-3