text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG Tap WR 6,0 mm


Položka č. F1446.060.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 26
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 50
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 26
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Völkel
Váha kusu (g) 9
HS kód 82074010
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. F1446.060.001
EAN 4022835671602
UBB 240202422442
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 67160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.