Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
F1446.033.001
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
Völkel HSSG Tap WR 3,3 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
F1446.033.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm)
18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer vrtáka (mm)
3.3
Systém uchytenia
Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm)
18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
Iné
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Völkel
Váha kusu (g)
6
Type
Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F1446.033.001
EAN
4022835671336
UBB
240202389864
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
67133