Závitníky ručné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8V268100
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 6X0.5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8V268100
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V268100
EAN
8715494568708
UBB
500513019710
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
26317-2