text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/8


Položka č. 6W879148
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6W879148
EAN 4022835965183
UBB 500691413362
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 96518
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.