Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
2X045461
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
Univerzálny sťahovák Facom Vonkajší 3-ramenný Šírka čeľustí 260 mm Hĺbka čeľustí 250 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2X045461
Dizajn
Sťahovák hnacieho hriadeľa
Max. ťahová sila (N)
39.24
Počet hákov
3
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
260
Hĺbka hákovej pätky (mm)
250
Delenie stupnice
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák hnacieho hriadeľa
Max. ťahová sila (N)
39.24
Počet hákov
3
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
260
Hĺbka hákovej pätky (mm)
250
Delenie stupnice
Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['20', '260']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
260
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X045461
EAN
3148510751771
UBB
500639252625
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
U.306-260