Dobrý pákový chod na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a kruhový materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, Zúbkované úchopové plochy, Vložený kĺb, * Korunované plochy/rukoväte - t. j. ktoré sú málo zaoblené - zabraňujú nepriaznivým, bodovým špičkovým silám. Výsledkom je rovnomerné rozloženie sily na celú ruku., Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, pochrómovaná