text.skipToContent text.skipToNavigation

Univerzálne kliešte Gedore 8210-200 JC


Zosilnený typ, na náročné nepretržité operácie, Skrinka na rezanie na ležato, Na plochý a okrúhly materiál, Na stredne tvrdý drôt 1,6 mm, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Položka č. G3043.300.200
Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 341
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 341
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 42
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 29.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 12.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 300
HS kód 8203200000
Type Universal Pliers

Popis

Zosilnený typ, na náročné nepretržité operácie, Skrinka na rezanie na ležato, Na plochý a okrúhly materiál, Na stredne tvrdý drôt 1,6 mm, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3043.300.200
EAN 4010886673218
UBB 203102194057
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 6732180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.