text.skipToContent text.skipToNavigation

Univerzálne kliešte Gedore 8210 160 TL


Zosilnený typ, na náročné nepretržité operácie, Skrinka na rezanie na ležato, Na plochý a okrúhly materiál, Na stredne tvrdý drôt 1,6 mm, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modr

Numer artykułu G3043.400.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 165
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 165
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 34
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 23
Priemer rozsahu pásu (mm) 1.6 - 1.6
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 10.8
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
Type Universal Pliers

Opis

Zosilnený typ, na náročné nepretržité operácie, Skrinka na rezanie na ležato, Na plochý a okrúhly materiál, Na stredne tvrdý drôt 1,6 mm, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Numery artykułów

Numer artykułu G3043.400.160
EAN 4010886671139
UBB 240102246081
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6711340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.