Hasáky
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Hasáky
6B433481
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
Uhlový kľúč Facom 4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6B433481
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
95
Pravouhlé
Áno
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
95
Pravouhlé
Áno
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
4
Veľkosť kľúča malá (mm)
4
Šírka hlavy malá (mm)
8.5
Šírka hlavy veľká (mm)
8.5
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
6B433481
EAN
3148516627339
UBB
500638613686
UNSPSC
27111708
Číslo materiálu výrobcu
92A.4