text.skipToContent text.skipToNavigation

Uhlový impulzný kľúč Red Rooster 3/8„ štvorhranný pohon 10,5-17Nm 1/4“ PT 4300RPM

Položka č. RRI-50RTRE
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 17
Maximálny uťahovací moment (Nm) 17

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 17
Maximálny uťahovací moment (Nm) 17
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 288
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1200

Čísla materiálu

Položka č. RRI-50RTRE
EAN 8717981203680
UBB 500619072886
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-50RT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.