text.skipToContent text.skipToNavigation

Uhlový impulzný kľúč Red Rooster 1/4„ šesťhranný 15-22Nm 1/4“ PT 4700RPM

Položka č. RRI-60RTARED
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4700
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 22
Maximálny uťahovací moment (Nm) 22

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4700
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 22
Maximálny uťahovací moment (Nm) 22
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1300

Čísla materiálu

Položka č. RRI-60RTARED
EAN 8717981203932
UBB 500619074528
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-60RTA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.